Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Parker GE16SMCFX Gerade Einschraubverschraubung 16S M22x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parker GE16SMCFX Gerade Einschraubverschraubung 16S M22x1,5
Parker GE16SMCFX Gerade Einschraubverschraubung 16S M22x1,5
Parker GE16SMCFX Gerade Einschraubverschraubung 16S M22x1,5
Artikel-Nr.:
     1818H-GE16SMCFX-PK
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE16SMCFX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Einschraubverschraubungsstutzen ger...
gerade Einschraubverschraubungsstut...
Gerade Einschraubverschraubung

Rohr-Aussendurchmesser: 16 mm

Gewinde: M22x1,5

Weitere Informationen:
Betriebsdruck max. bar:
400 bar
Betriebsdruck max. PSI:
5800 PSI
Gewicht:
0,097 kg
Gewinde AG 1:
M22x1,5
Herstellertypenbezeichnung:
GE16SMCFX
L 1:
41 mm
L 2:
18,5 mm
L 3:
14 mm
L 4:
37 mm
leichte Reihe L / schwere Reihe S:
S
Material:
Stahl verzinkt
Mutter und Schneidring:
ohne Mutter und Schneidring
Rohranschluß 1:
16S
Rohr-Außendurchmesser 1:
16 mm
Schlüsselweite 1:
27 mm
Schlüsselweite 2:
30 mm
Serie:
GE
Ursprungsland:
DE
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1818
20
€ 4,95*
ab € 2,15*
€ 2,37*
1
€ 4,96*
ab € 1,97*
€ 2,50*
1
€ 4,50*
ab € 4,12*
€ 5,08*
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 47,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 4,95*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KS Tools
518.0627
ab € 10,31*
Zubehör
KS Tools
517.0627
ab € 7,03*
Zubehör
KS Tools
517.1627
ab € 10,10*
Zubehör
KS Tools
517.1527
ab € 23,04*
Zubehör
KS Tools
503.5227
ab € 45,48*
Zubehör
KS Tools
503.5927
ab € 51,94*
Zubehör
KS Tools
517.0527
ab € 4,09*
Zubehör
KS Tools
503.4227
ab € 25,67*
Zubehör
KS Tools
503.4627
ab € 28,46*
Zubehör
Hazet
600N-27
ab € 18,70*
Zubehör
Hazet
603-27
ab € 16,99*
Zubehör
Hazet
452-27
ab € 14,86*
Zubehör
KS Tools
517.0127
ab € 13,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG