Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Parker GE16S3/8NPT71 Gerade Einschraubverschraubung 16S NPT3/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parker GE16S3/8NPT71 Gerade Einschraubverschraubung 16S NPT3/8"
Parker GE16S3/8NPT71 Gerade Einschraubverschraubung 16S NPT3/8"
Parker GE16S3/8NPT71 Gerade Einschraubverschraubung 16S NPT3/8"
Artikel-Nr.:
     1818H-GE16S3/8NPT71-PK
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE16S3/8NPT71
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Einschraubverschraubung gerade
Einschraubverschraubungsstutzen ger...
Gerade Einschraubverschraubung

Rohr-Aussendurchmesser: 16 mm

Gewinde: NPT3/8"

Weitere Informationen:
Betriebsdruck max. bar:
400 bar
Betriebsdruck max. PSI:
5800 PSI
Gewicht:
0,084 kg
Gewinde AG 1:
NPT3/8"
Herstellertypenbezeichnung:
GE16S3/8NPT71
L 1:
39 mm
L 2:
30,5 mm
L 3:
14,5 mm
L 4:
49 mm
leichte Reihe L / schwere Reihe S:
S
Material:
Edelstahl
Materialnummer:
1.4571
Mutter und Schneidring:
mit Mutter und Schneidring
Rohranschluß 1:
16S
Rohr-Außendurchmesser 1:
16 mm
Schlüsselweite 1:
27 mm
Schlüsselweite 2:
30 mm
Serie:
GE
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 20,56*
€ 21,13*
Lager 1818
1
€ 4,95*
ab € 21,71*
€ 24,05*
1
€ 4,75*
ab € 45,70*
€ 50,26*
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 4,95*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KS Tools
518.0627
ab € 10,34*
Zubehör
KS Tools
517.0627
ab € 6,93*
Zubehör
KS Tools
517.1627
ab € 10,80*
Zubehör
KS Tools
517.1527
ab € 23,01*
Zubehör
KS Tools
503.5227
ab € 45,39*
Zubehör
KS Tools
503.5927
ab € 51,94*
Zubehör
KS Tools
517.0527
ab € 4,12*
Zubehör
KS Tools
503.4227
ab € 25,95*
Zubehör
KS Tools
503.4627
ab € 29,62*
Zubehör
Hazet
600N-27
ab € 18,79*
Zubehör
Hazet
603-27
ab € 17,13*
Zubehör
Hazet
452-27
ab € 14,97*
Zubehör
KS Tools
517.0127
ab € 12,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG