Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Parker GE16S1/2NPT71X Gerade Einschraubverschraubung 16S NPT1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parker GE16S1/2NPT71X Gerade Einschraubverschraubung 16S NPT1/2"
Parker GE16S1/2NPT71X Gerade Einschraubverschraubung 16S NPT1/2"
Parker GE16S1/2NPT71X Gerade Einschraubverschraubung 16S NPT1/2"
Artikel-Nr.:
     1818H-GE16S1/2NPT71X-PK
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE16S1/2NPT71X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Einschraubverschraubung gerade
Einschraubverschraubungsstutzen ger...
Gerade Einschraubverschraubung

Rohr-Aussendurchmesser: 16 mm

Gewinde: NPT1/2"

Weitere Informationen:
Betriebsdruck max. bar:
400 bar
Betriebsdruck max. PSI:
5800 PSI
Gewicht:
0,097 kg
Gewinde AG 1:
NPT1/2"
Herstellertypenbezeichnung:
GE16S1/2NPT71X
L 1:
48 mm
L 2:
39,5 mm
L 3:
19,5 mm
L 4:
58 mm
leichte Reihe L / schwere Reihe S:
S
Material:
Edelstahl
Materialnummer:
1.4571
Mutter und Schneidring:
ohne Mutter und Schneidring
Rohranschluß 1:
16S
Rohr-Außendurchmesser 1:
16 mm
Schlüsselweite 1:
32 mm
Schlüsselweite 2:
30 mm
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 13,70*
€ 14,24*
Lager 1818
1
€ 4,95*
ab € 14,82*
€ 16,94*
1
€ 4,50*
ab € 15,10*
€ 17,26*
1
€ 4,75*
ab € 31,02*
€ 34,37*
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 4,95*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KS Tools
518.0632
ab € 13,80*
Zubehör
KS Tools
517.0632
ab € 9,00*
Zubehör
KS Tools
517.1632
ab € 13,68*
Zubehör
KS Tools
517.1532
ab € 31,28*
Zubehör
KS Tools
503.5229
ab € 68,52*
Zubehör
KS Tools
503.5929
ab € 74,89*
Zubehör
KS Tools
517.0532
ab € 8,25*
Zubehör
KS Tools
503.4229
ab € 35,17*
Zubehör
KS Tools
503.4629
ab € 46,05*
Zubehör
Hazet
600N-32
ab € 26,97*
Zubehör
Hazet
603-32
ab € 21,89*
Zubehör
Hazet
452-32
ab € 19,41*
Zubehör
KS Tools
517.0132
ab € 14,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG