Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Parker GE15LRACFX Gerade Einschraubverschraubung 15L G1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parker GE15LRACFX Gerade Einschraubverschraubung 15L G1/2"
Parker GE15LRACFX Gerade Einschraubverschraubung 15L G1/2"
Parker GE15LRACFX Gerade Einschraubverschraubung 15L G1/2"
Artikel-Nr.:
     1818H-GE15LRACFX-PK
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE15LRACFX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschraubverschraubung
Einschraubverschraubungsstutzen ger...
gerade Einschraubverschraubungsstut...
Stutzen gerade Einschraubverschraub...
Gerade Einschraubverschraubung

Rohr-Aussendurchmesser: 15 mm

Gewinde: G1/2"

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gewinde AG 1:
G1/2"
Herstellertypenbezeichnung:
GE15LRACFX
leichte Reihe L / schwere Reihe S:
L
Material:
Stahl verzinkt
Mutter und Schneidring:
ohne Mutter und Schneidring
Rohranschluß 1:
15L
Rohr-Außendurchmesser 1:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: einschraubverschraubung parker, einschraubverschraubungsstutzen gerade, Schneidringverschraubung, Ermeto
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,86*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG