Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Parker GE15LR1/2KEGCF Gerade Einschraubverschraubung 15L R1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parker GE15LR1/2KEGCF Gerade Einschraubverschraubung 15L R1/2"
Parker GE15LR1/2KEGCF Gerade Einschraubverschraubung 15L R1/2"
Parker GE15LR1/2KEGCF Gerade Einschraubverschraubung 15L R1/2"
Artikel-Nr.:
     1818H-GE15LR1/2KEGCF-PK
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE15LR1/2KEGCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschraubverschraubung
Einschraubverschraubungsstutzen ger...
gerade Einschraubverschraubungsstut...
Schneidring-Verschraubung
Gerade Einschraubverschraubung

Rohr-Aussendurchmesser: 15 mm

Gewinde: R1/2"

Weitere Informationen:
Betriebsdruck max. bar:
315 bar
Gewicht:
0,059 kg
Gewinde AG 1:
R1/2"
Herstellertypenbezeichnung:
GE15LR1/2KEGCF
L 1:
32 mm
L 2:
25 mm
L 3:
14 mm
L 4:
40 mm
leichte Reihe L / schwere Reihe S:
L
Material:
Stahl verzinkt
Mutter und Schneidring:
mit Mutter und Schneidring
Rohranschluß 1:
15L
Rohr-Außendurchmesser 1:
15 mm
Schlüsselweite 1:
24 mm
Schlüsselweite 2:
27 mm
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
Frei Haus
ab € 5,76*
€ 6,13*
1
€ 8,50*
ab € 5,70*
€ 6,96*
Lager 1818
1
€ 4,95*
ab € 6,53*
€ 7,49*
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 4,95*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KS Tools
518.0624
ab € 8,36*
Zubehör
KS Tools
517.0624
ab € 4,99*
Zubehör
KS Tools
517.1624
ab € 8,96*
Zubehör
KS Tools
517.1524
ab € 18,04*
Zubehör
KS Tools
503.5224
ab € 30,48*
Zubehör
KS Tools
503.5924
ab € 33,79*
Zubehör
KS Tools
517.0524
ab € 3,51*
Zubehör
KS Tools
503.4724
ab € 22,90*
Zubehör
KS Tools
503.4224
ab € 18,23*
Zubehör
KS Tools
503.4624
ab € 19,18*
Zubehör
Hazet
600N-24
ab € 15,50*
Zubehör
Hazet
603-24
ab € 14,44*
Zubehör
KS Tools
517.0124
ab € 12,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG