Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Parker GE12SM71X Gerade Einschraubverschraubung 12S M18x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parker GE12SM71X Gerade Einschraubverschraubung 12S M18x1,5
Parker GE12SM71X Gerade Einschraubverschraubung 12S M18x1,5
Parker GE12SM71X Gerade Einschraubverschraubung 12S M18x1,5
Artikel-Nr.:
     1818H-GE12SM71X-PK
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE12SM71X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Einschraubverschraubung gerade
Einschraubverschraubungsstutzen ger...
Parker GE12SM71X Gerade Einschraubverschraubung 12S M18x1,5

Gerade Einschraubverschraubung GE-M

Metr. Einschraubzapfen – Dichtkante (ISO 9974) / EO 24° Anschluss

Material: Edelstahl 1.4571

ohne Mutter und Schneidring

Rohranschluss: 12S

Gewinde (AG): M18x1,5

Betriebsdruck max.: 400 bar

Weitere Informationen:
Betriebsdruck max. bar:
400 bar
Betriebsdruck max. PSI:
5800 PSI
Gewicht:
0,0722 kg
Gewinde AG 1:
M18x1,5
Herstellertypenbezeichnung:
GE12SM71X
L 1:
36,5 mm
L 2:
17 mm
L 3:
12 mm
L 4:
33 mm
leichte Reihe L / schwere Reihe S:
S
Material:
Edelstahl
Materialnummer:
1.4571
Mutter und Schneidring:
ohne Mutter und Schneidring
Rohranschluß 1:
12S
Rohr-Außendurchmesser 1:
12 mm
Schlüsselweite 1:
24 mm
Schlüsselweite 2:
24 mm
Schraubenkopfform:
Aussensechskant
Serie:
GE-M
Ursprungsland:
DE
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,75*
ab € 4,36*
€ 4,87*
Lager 1818
10
€ 5,25*
ab € 4,73*
€ 5,22*
1
€ 8,50*
ab € 4,93*
€ 5,96*
1
€ 4,75*
ab € 10,41*
€ 11,81*
1
€ 4,50*
ab € 11,07*
€ 12,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 52,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hazet
600N-24
ab € 16,23*
Zubehör
Hazet
603-24
ab € 14,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.