Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Parker GE12LR1/4EDOMD71BP Gerade Einschraubverschraubung 12L G1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parker GE12LR1/4EDOMD71BP Gerade Einschraubverschraubung 12L G1/4"
Parker GE12LR1/4EDOMD71BP Gerade Einschraubverschraubung 12L G1/4"
Parker GE12LR1/4EDOMD71BP Gerade Einschraubverschraubung 12L G1/4"
Artikel-Nr.:
     1818H-GE12LR1/4EDOMD71BP-PK
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE12LR1/4EDOMD71BP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Einschraubverschraubungsstutzen ger...
gerade Einschraubverschraubungsstut...
Gerade Einschraubverschraubung

Rohr-Aussendurchmesser: 12 mm

Gewinde: G1/4"

Weitere Informationen:
Dichtungen:
Elastomer-Dichtring (Weichdichtung)
Gewicht:
0,0318 kg
Gewinde AG 1:
G1/4"
Herstellertypenbezeichnung:
GE12LR1/4EDOMD71BP
leichte Reihe L / schwere Reihe S:
L
Material:
Edelstahl
Materialnummer:
1.4571
Mutter und Schneidring:
ohne Mutter und Schneidring
Rohranschluß 1:
12L
Rohr-Außendurchmesser 1:
12 mm
Serie:
GE
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1818
€ 4,95*
ab € 8,76*
€ 10,19*
€ 4,75*
ab € 18,44*
€ 20,68*
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 4,95*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG