Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Parker GE12LMMS Gerade Einschraubverschraubung 12L M16x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parker GE12LMMS Gerade Einschraubverschraubung 12L M16x1,5
Parker GE12LMMS Gerade Einschraubverschraubung 12L M16x1,5
Parker GE12LMMS Gerade Einschraubverschraubung 12L M16x1,5
Artikel-Nr.:
     1818H-GE12LMMS-PK
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE12LMMS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Einschraubverschraubung gerade
Einschraubverschraubungsstutzen ger...
Gerade Einschraubverschraubung

Rohr-Aussendurchmesser: 12 mm

Gewinde: M16x1,5

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gewinde AG 1:
M16x1,5
Herstellertypenbezeichnung:
GE12LMMS
leichte Reihe L / schwere Reihe S:
L
Material:
Messing
Mutter und Schneidring:
mit Mutter und Schneidring
Rohranschluß 1:
12L
Rohr-Außendurchmesser 1:
12 mm
Serie:
GE
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 12,22*
€ 13,34*
Lager 1818
1
€ 4,95*
ab € 16,13*
€ 18,22*
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 4,95*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG