Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Parker GE12LM22X1.5CF Gerade Einschraubverschraubung 12L M22x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parker GE12LM22X1.5CF Gerade Einschraubverschraubung 12L M22x1,5
Parker GE12LM22X1.5CF Gerade Einschraubverschraubung 12L M22x1,5
Parker GE12LM22X1.5CF Gerade Einschraubverschraubung 12L M22x1,5
Artikel-Nr.:
     1818H-GE12LM22X1.5CF-PK
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE12LM22X1.5CF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschraubverschraubung
Einschraubverschraubungsstutzen ger...
gerade Einschraubverschraubungsstut...
Stutzen gerade Einschraubverschraub...
Gerade Einschraubverschraubung

Rohr-Aussendurchmesser: 12 mm

Gewinde: M22x1,5

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gewinde AG 1:
M22x1,5
Herstellertypenbezeichnung:
GE12LM22X1.5CF
leichte Reihe L / schwere Reihe S:
L
Material:
Stahl verzinkt
Mutter und Schneidring:
mit Mutter und Schneidring
Rohranschluß 1:
12L
Rohr-Außendurchmesser 1:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: einschraubverschraubung parker, einschraubverschraubungsstutzen gerade, Schneidringverschraubung, Ermeto
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 3,49*
€ 3,74*
1
€ 8,50*
ab € 3,46*
€ 4,34*
Lager 1818
1
€ 4,95*
ab € 3,85*
€ 4,81*
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 4,95*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMB
A12L2215
ab € 2,95*
Ähnlich
Volz
209853
ab € 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG