Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Parker GE10ZSR1/2ED71 Gerade Einschraubverschraubung 10S G1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parker GE10ZSR1/2ED71 Gerade Einschraubverschraubung 10S G1/2"
Parker GE10ZSR1/2ED71 Gerade Einschraubverschraubung 10S G1/2"
Parker GE10ZSR1/2ED71 Gerade Einschraubverschraubung 10S G1/2"
Artikel-Nr.:
     1818H-GE10ZSR1/2ED71-PK
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE10ZSR1/2ED71
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Einschraubverschraubung gerade
Einschraubverschraubungsstutzen ger...
Gerade Einschraubverschraubung EO

Rohr-Aussendurchmesser: 10 mm

Gewinde: G1/2"

Weitere Informationen:
Dichtungen:
Elastomer-Dichtring (Weichdichtung)
Dichtwerkstoff:
Viton
Gewicht:
0,1461 kg
Gewinde AG 1:
G1/2"
Herstellertypenbezeichnung:
GE10ZSR1/2ED71
leichte Reihe L / schwere Reihe S:
S
Material:
Edelstahl
Materialnummer:
1.4571
Mutter und Schneidring:
mit Mutter und Schneidring
Rohranschluß 1:
10S
Rohr-Außendurchmesser 1:
10 mm
Serie:
GE
Ursprungsland:
DE
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1818
2
€ 5,10*
ab € 17,77*
€ 19,81*
2
€ 4,75*
ab € 18,13*
€ 20,20*
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 40 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 39,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,10*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG