Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Parker GE10ZLMEDSSACF Gerade Einschraubverschraubung 10L M14x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parker GE10ZLMEDSSACF Gerade Einschraubverschraubung 10L M14x1,5
Parker GE10ZLMEDSSACF Gerade Einschraubverschraubung 10L M14x1,5
Parker GE10ZLMEDSSACF Gerade Einschraubverschraubung 10L M14x1,5
Artikel-Nr.:
     1818H-GE10ZLMEDSSACF-PK
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE10ZLMEDSSACF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschraubverschraubung
Einschraubverschraubungsstutzen ger...
gerade Einschraubverschraubungsstut...
Stutzen gerade Einschraubverschraub...
Gerade Einschraubverschraubung EO

Rohr-Aussendurchmesser: 10 mm

Gewinde: M14x1,5

Weitere Informationen:
Dichtungen:
Elastomer-Dichtring (Weichdichtung)
Gewicht:
0,0505 kg
Gewinde AG 1:
M14x1,5
Herstellertypenbezeichnung:
GE10ZLMEDSSACF
leichte Reihe L / schwere Reihe S:
L
Material:
Stahl verzinkt
Mutter und Schneidring:
mit Mutter und Schneidring
Rohranschluß 1:
10L
Rohr-Außendurchmesser 1:
10 mm
Serie:
GE
Ursprungsland:
PL
Weitere Suchbegriffe: einschraubverschraubung parker, einschraubverschraubungsstutzen gerade, Schneidringverschraubung, Ermeto
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 3,81*
€ 4,07*
Lager 1818
50
€ 5,25*
ab € 4,10*
€ 4,41*
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 220,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG