Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Parker GE10SMEDCF Gerade Einschraubverschraubung 10S M16x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parker GE10SMEDCF Gerade Einschraubverschraubung 10S M16x1,5
Parker GE10SMEDCF Gerade Einschraubverschraubung 10S M16x1,5
Parker GE10SMEDCF Gerade Einschraubverschraubung 10S M16x1,5
Artikel-Nr.:
     1818H-GE10SMEDCF-PK
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE10SMEDCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Einschraubverschraubungsstutzen ger...
gerade Einschraubverschraubungsstut...
Gerade Einschraubverschraubung

Rohr-Aussendurchmesser: 10 mm

Gewinde: M16x1,5

Weitere Informationen:
Betriebsdruck max. bar:
800 bar
Dichtungen:
Elastomer-Dichtring (Weichdichtung)
Gewicht:
0,0881 kg
Gewinde AG 1:
M16x1,5
Herstellertypenbezeichnung:
GE10SMEDCF
L 1:
34,5 mm
L 2:
15 mm
L 3:
12 mm
L 4:
31 mm
leichte Reihe L / schwere Reihe S:
S
Material:
Stahl verzinkt
Mutter und Schneidring:
mit Mutter und Schneidring
Rohranschluß 1:
10S
Rohr-Außendurchmesser 1:
10 mm
Schlüsselweite 1:
22 mm
Schlüsselweite 2:
22 mm
Serie:
GE
Ursprungsland:
PL
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,75*
ab € 2,29*
€ 2,47*
Lager 1818
25
€ 4,95*
ab € 2,51*
€ 2,68*
1
€ 4,96*
ab € 2,28*
€ 2,96*
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 67,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 4,95*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KS Tools
518.0622
ab € 7,32*
Zubehör
KS Tools
517.0622
ab € 4,33*
Zubehör
KS Tools
517.1622
ab € 8,09*
Zubehör
KS Tools
517.1522
ab € 15,87*
Zubehör
KS Tools
503.5222
ab € 25,76*
Zubehör
KS Tools
503.5922
ab € 28,11*
Zubehör
KS Tools
517.0522
ab € 2,65*
Zubehör
KS Tools
503.4722
ab € 20,09*
Zubehör
KS Tools
503.4222
ab € 17,88*
Zubehör
KS Tools
503.4622
ab € 17,26*
Zubehör
Hazet
600N-22
ab € 14,42*
Zubehör
Hazet
603-22
ab € 13,25*
Zubehör
KS Tools
517.2122
ab € 18,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG