Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Parker GE10S1/4NPTCF Gerade Einschraubverschraubung 10S NPT1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parker GE10S1/4NPTCF Gerade Einschraubverschraubung 10S NPT1/4"
Parker GE10S1/4NPTCF Gerade Einschraubverschraubung 10S NPT1/4"
Parker GE10S1/4NPTCF Gerade Einschraubverschraubung 10S NPT1/4"
Artikel-Nr.:
     1818H-GE10S1/4NPTCF-PK
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE10S1/4NPTCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschraubverschraubung
Einschraubverschraubungsstutzen ger...
gerade Einschraubverschraubungsstut...
Schneidring-Verschraubung
Gerade Einschraubverschraubung EO

Rohr-Aussendurchmesser: 10 mm

Gewinde: NPT1/4"

Weitere Informationen:
Betriebsdruck max. bar:
630 bar
Gewicht:
0,0785 kg
Gewinde AG 1:
NPT1/4"
Herstellertypenbezeichnung:
GE10S1/4NPTCF
L 1:
35 mm
L 2:
27,5 mm
L 3:
14,5 mm
L 4:
44 mm
leichte Reihe L / schwere Reihe S:
S
Material:
Stahl verzinkt
Mutter und Schneidring:
mit Mutter und Schneidring
Rohranschluß 1:
10S
Rohr-Außendurchmesser 1:
10 mm
Schlüsselweite 1:
19 mm
Schlüsselweite 2:
22 mm
Serie:
GE
Ursprungsland:
DE
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1818
30
€ 5,25*
ab € 2,38*
€ 2,53*
1
€ 4,75*
ab € 2,23*
€ 2,89*
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 75,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hazet
600N-19
ab € 10,91*
Zubehör
Hazet
603-19
ab € 10,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG