Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Parker GE10LRDPR71MS Gerade Einschraubverschraubung 10L G1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parker GE10LRDPR71MS Gerade Einschraubverschraubung 10L G1/4"
Parker GE10LRDPR71MS Gerade Einschraubverschraubung 10L G1/4"
Parker GE10LRDPR71MS Gerade Einschraubverschraubung 10L G1/4"
Artikel-Nr.:
     1818H-GE10LRDPR71MS-PK
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE10LRDPR71MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschraubverschraubung
Einschraubverschraubung gerade
Einschraubverschraubungsstutzen ger...
Gerade Einschraubverschraubungen
Gerade Einschraubverschraubung

Rohr-Aussendurchmesser: 10 mm

Gewinde: G1/4"

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gewinde AG 1:
G1/4"
Herstellertypenbezeichnung:
GE10LRDPR71MS
leichte Reihe L / schwere Reihe S:
L
Material:
Messing
Mutter und Schneidring:
mit Mutter und Schneidring
Rohranschluß 1:
10L
Rohr-Außendurchmesser 1:
10 mm
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 3,64*
€ 3,87*
Lager 1818
1
€ 4,95*
ab € 4,68*
€ 5,85*
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 4,95*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG