Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Parker GE08LLR1/4CF Gerade Einschraubverschraubung 8LL R1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parker GE08LLR1/4CF Gerade Einschraubverschraubung 8LL R1/4"
Parker GE08LLR1/4CF Gerade Einschraubverschraubung 8LL R1/4"
Parker GE08LLR1/4CF Gerade Einschraubverschraubung 8LL R1/4"
Artikel-Nr.:
     1818H-GE08LLR1/4CF-PK
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE08LLR1/4CF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Einschraubverschraubungsstutzen ger...
gerade Einschraubverschraubungsstut...
Gerade Einschraubverschraubung

Rohr-Aussendurchmesser: 8 mm

Gewinde: R1/4"

Weitere Informationen:
Betriebsdruck max. bar:
100 bar
Betriebsdruck max. PSI:
1450 PSI
Gewicht:
0,018 kg
Gewinde AG 1:
R1/4"
Herstellertypenbezeichnung:
GE08LLR1/4CF
L 1:
26 mm
L 2:
20,5 mm
L 3:
12 mm
L 4:
32 mm
leichte Reihe L / schwere Reihe S:
LL
Material:
Stahl verzinkt
Mutter und Schneidring:
mit Mutter und Schneidring
Rohranschluß 1:
8LL
Rohr-Außendurchmesser 1:
8 mm
Schlüsselweite 1:
14 mm
Schlüsselweite 2:
14 mm
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,75*
ab € 1,33*
€ 1,42*
1
€ 8,50*
ab € 1,27*
€ 1,62*
Lager 1818
1
€ 4,95*
ab € 1,49*
€ 1,91*
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 4,95*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KS Tools
518.0614
ab € 3,66*
Zubehör
KS Tools
518.0014
ab € 3,38*
Zubehör
KS Tools
519.0654
ab € 7,54*
Zubehör
KS Tools
517.0614
ab € 2,09*
Zubehör
KS Tools
517.1614
ab € 4,16*
Zubehör
KS Tools
517.1514
ab € 9,37*
Zubehör
KS Tools
503.5214
ab € 12,91*
Zubehör
KS Tools
503.5914
ab € 14,80*
Zubehör
KS Tools
517.2514
ab € 1,69*
Zubehör
KS Tools
503.4814
ab € 14,40*
Zubehör
KS Tools
503.4714
ab € 11,37*
Zubehör
KS Tools
503.4214
ab € 8,41*
Zubehör
KS Tools
503.4637
ab € 9,30*
Zubehör
KS Tools
503.4614
ab € 10,13*
Zubehör
KS Tools
503.4914
ab € 12,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG