Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Parker GE08L1/4NPTMSX Gerade Einschraubverschraubung 8L NPT1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parker GE08L1/4NPTMSX Gerade Einschraubverschraubung 8L NPT1/4"
Parker GE08L1/4NPTMSX Gerade Einschraubverschraubung 8L NPT1/4"
Parker GE08L1/4NPTMSX Gerade Einschraubverschraubung 8L NPT1/4"
Artikel-Nr.:
     1818H-GE08L1/4NPTMSX-PK
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE08L1/4NPTMSX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Einschraubverschraubung gerade
Einschraubverschraubungsstutzen ger...
Gerade Einschraubverschraubung

Rohr-Aussendurchmesser: 8 mm

Gewinde: NPT1/4"

Weitere Informationen:
Betriebsdruck max. bar:
200 bar
Betriebsdruck max. PSI:
2900 PSI
Gewicht:
0,0268 kg
Gewinde AG 1:
NPT1/4"
Herstellertypenbezeichnung:
GE08L1/4NPTMSX
L 1:
30 mm
L 2:
23 mm
L 3:
14,5 mm
L 4:
38 mm
leichte Reihe L / schwere Reihe S:
L
Material:
Messing
Mutter und Schneidring:
ohne Mutter und Schneidring
Rohranschluß 1:
8L
Rohr-Außendurchmesser 1:
8 mm
Schlüsselweite 1:
17 mm
Schlüsselweite 2:
17 mm
Serie:
GE
Ursprungsland:
DE
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,75*
ab € 4,33*
€ 4,74*
Lager 1818
10
€ 4,95*
ab € 4,75*
€ 5,20*
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 52,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 4,95*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KS Tools
518.0617
ab € 4,60*
Zubehör
KS Tools
518.0017
ab € 4,09*
Zubehör
KS Tools
519.0657
ab € 9,76*
Zubehör
KS Tools
517.0617
ab € 2,76*
Zubehör
KS Tools
517.1617
ab € 5,14*
Zubehör
KS Tools
517.1517
ab € 11,78*
Zubehör
KS Tools
503.5217
ab € 15,10*
Zubehör
KS Tools
503.5917
ab € 17,01*
Zubehör
KS Tools
517.2517
ab € 2,12*
Zubehör
KS Tools
503.4817
ab € 15,97*
Zubehör
KS Tools
503.4717
ab € 13,17*
Zubehör
KS Tools
503.4217
ab € 9,55*
Zubehör
KS Tools
503.4640
ab € 10,87*
Zubehör
KS Tools
503.4617
ab € 11,00*
Zubehör
KS Tools
503.4917
ab € 14,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG