Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Parker GE06ZSREDCF Gerade Einschraubverschraubung 6S G1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parker GE06ZSREDCF Gerade Einschraubverschraubung 6S G1/4"
Parker GE06ZSREDCF Gerade Einschraubverschraubung 6S G1/4"
Parker GE06ZSREDCF Gerade Einschraubverschraubung 6S G1/4"
Artikel-Nr.:
     1818H-GE06ZSREDCF-PK
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE06ZSREDCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Einschraubverschraubungsstutzen ger...
gerade Einschraubverschraubungsstut...
Gerade Einschraubverschraubung EO

Rohr-Aussendurchmesser: 6 mm

Gewinde: G1/4"

Weitere Informationen:
Dichtungen:
Elastomer-Dichtring (Weichdichtung)
Gewicht:
0,0553 kg
Gewinde AG 1:
G1/4"
Herstellertypenbezeichnung:
GE06ZSREDCF
leichte Reihe L / schwere Reihe S:
S
Material:
Stahl verzinkt
Mutter und Schneidring:
mit Mutter und Schneidring
Rohranschluß 1:
6S
Rohr-Außendurchmesser 1:
6 mm
Serie:
GE
Ursprungsland:
PL
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1818
30
€ 4,95*
ab € 2,85*
€ 3,00*
1
€ 4,75*
ab € 2,70*
€ 3,41*
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 90,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 4,95*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG