Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Parker GE06SMEDOMD71 Gerade Einschraubverschraubung 6S M12x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parker GE06SMEDOMD71 Gerade Einschraubverschraubung 6S M12x1,5
Parker GE06SMEDOMD71 Gerade Einschraubverschraubung 6S M12x1,5
Parker GE06SMEDOMD71 Gerade Einschraubverschraubung 6S M12x1,5
Artikel-Nr.:
     1818H-GE06SMEDOMD71-PK
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE06SMEDOMD71
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Einschraubverschraubung gerade
Einschraubverschraubungsstutzen ger...
Gerade Einschraubverschraubung

Rohr-Aussendurchmesser: 6 mm

Gewinde: M12x1,5

Weitere Informationen:
Betriebsdruck max. bar:
630 bar
Dichtungen:
Elastomer-Dichtring (Weichdichtung)
Gewicht:
0,029 kg
Gewinde AG 1:
M12x1,5
Herstellertypenbezeichnung:
GE06SMEDOMD71
L 1:
32 mm
L 2:
13 mm
L 3:
12 mm
L 4:
28 mm
leichte Reihe L / schwere Reihe S:
S
Material:
Edelstahl
Materialnummer:
1.4571
Mutter und Schneidring:
ohne Mutter und Schneidring
Rohranschluß 1:
6S
Rohr-Außendurchmesser 1:
6 mm
Schlüsselweite 1:
17 mm
Schlüsselweite 2:
17 mm
Serie:
GE
Ursprungsland:
DE
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1818
10
€ 4,95*
ab € 7,43*
€ 7,93*
10
€ 4,75*
ab € 7,69*
€ 8,20*
1
€ 8,50*
ab € 7,69*
€ 9,07*
1
€ 4,75*
ab € 17,95*
€ 20,18*
1
€ 4,50*
ab € 18,16*
€ 20,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 79,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 4,95*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KS Tools
518.0617
ab € 4,60*
Zubehör
KS Tools
518.0017
ab € 4,09*
Zubehör
KS Tools
519.0657
ab € 9,76*
Zubehör
KS Tools
517.0617
ab € 2,76*
Zubehör
KS Tools
517.1617
ab € 5,14*
Zubehör
KS Tools
517.1517
ab € 11,78*
Zubehör
KS Tools
503.5217
ab € 15,10*
Zubehör
KS Tools
503.5917
ab € 17,01*
Zubehör
KS Tools
517.2517
ab € 2,12*
Zubehör
KS Tools
503.4817
ab € 15,97*
Zubehör
KS Tools
503.4717
ab € 13,17*
Zubehör
KS Tools
503.4217
ab € 9,55*
Zubehör
KS Tools
503.4640
ab € 10,91*
Zubehör
KS Tools
503.4617
ab € 11,00*
Zubehör
KS Tools
503.4917
ab € 14,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG