Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Parker GE06LREDOMD71 Gerade Einschraubverschraubung 6L G1/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parker GE06LREDOMD71 Gerade Einschraubverschraubung 6L G1/8"
Parker GE06LREDOMD71 Gerade Einschraubverschraubung 6L G1/8"
Parker GE06LREDOMD71 Gerade Einschraubverschraubung 6L G1/8"
Artikel-Nr.:
     1818H-GE06LREDOMD71-PK
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE06LREDOMD71
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Einschraubverschraubung gerade
Einschraubverschraubungsstutzen ger...
Gerade Einschraubverschraubung EO

Rohr-Aussendurchmesser: 6 mm

Gewinde: G1/8"

Weitere Informationen:
Betriebsdruck max. bar:
315 bar
Dichtungen:
Elastomer-Dichtring (Weichdichtung)
Dichtwerkstoff:
Viton
Gewicht:
0,0158 kg
Gewinde AG 1:
G1/8"
Herstellertypenbezeichnung:
GE06LREDOMD71
L 1:
23,5 mm
L 2:
8,5 mm
L 3:
8 mm
L 4:
23 mm
leichte Reihe L / schwere Reihe S:
L
Material:
Edelstahl
Materialnummer:
1.4571
Mutter und Schneidring:
ohne Mutter und Schneidring
Rohranschluß 1:
6L
Rohr-Außendurchmesser 1:
6 mm
Schlüsselweite 1:
14 mm
Schlüsselweite 2:
14 mm
Serie:
GE
Ursprungsland:
DE
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,75*
ab € 4,30*
€ 4,67*
Lager 1818
10
€ 5,25*
ab € 4,58*
€ 4,95*
1
€ 8,50*
ab € 4,82*
€ 6,00*
1
€ 4,75*
ab € 10,08*
€ 11,51*
1
€ 4,50*
ab € 10,70*
€ 12,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 49,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hazet
600N-14
ab € 8,87*
Zubehör
Hazet
603-14
ab € 7,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.