Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Parker GE06LRED71 Gerade Einschraubverschraubung 6L G1/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parker GE06LRED71 Gerade Einschraubverschraubung 6L G1/8"
Parker GE06LRED71 Gerade Einschraubverschraubung 6L G1/8"
Parker GE06LRED71 Gerade Einschraubverschraubung 6L G1/8"
Artikel-Nr.:
     1818H-GE06LRED71-PK
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE06LRED71
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Einschraubverschraubung gerade
Einschraubverschraubungsstutzen ger...
Gerade Einschraubverschraubung

Rohr-Aussendurchmesser: 6 mm

Gewinde: G1/8"

Weitere Informationen:
Betriebsdruck max. bar:
315 bar
Dichtungen:
Elastomer-Dichtring (Weichdichtung)
Gewicht:
0,0269 kg
Gewinde AG 1:
G1/8"
Herstellertypenbezeichnung:
GE06LRED71
L 1:
23,5 mm
L 2:
8,5 mm
L 3:
8 mm
L 4:
23 mm
leichte Reihe L / schwere Reihe S:
L
Material:
Edelstahl
Materialnummer:
1.4571
Mutter und Schneidring:
mit Mutter und Schneidring
Rohranschluß 1:
6L
Rohr-Außendurchmesser 1:
6 mm
Schlüsselweite 1:
14 mm
Schlüsselweite 2:
14 mm
Schraubenkopfform:
Aussensechskant
Serie:
GE
Ursprungsland:
DE
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,75*
ab € 6,33*
€ 6,84*
Lager 1818
10
€ 4,95*
ab € 6,76*
€ 7,23*
1
€ 8,50*
ab € 6,37*
€ 7,51*
1
€ 4,75*
ab € 15,23*
€ 17,12*
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 72,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 4,95*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KS Tools
518.0614
ab € 3,65*
Zubehör
KS Tools
518.0014
ab € 3,37*
Zubehör
KS Tools
519.0654
ab € 7,54*
Zubehör
KS Tools
517.0614
ab € 2,17*
Zubehör
KS Tools
517.1614
ab € 4,13*
Zubehör
KS Tools
517.1514
ab € 9,22*
Zubehör
KS Tools
503.5214
ab € 12,83*
Zubehör
KS Tools
503.5914
ab € 14,77*
Zubehör
KS Tools
517.2514
ab € 1,68*
Zubehör
KS Tools
503.4814
ab € 14,40*
Zubehör
KS Tools
503.4714
ab € 11,35*
Zubehör
KS Tools
503.4214
ab € 8,59*
Zubehör
KS Tools
503.4637
ab € 9,65*
Zubehör
KS Tools
503.4614
ab € 10,36*
Zubehör
KS Tools
503.4914
ab € 12,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG