Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Parker GE06LLREDVITCF Gerade Einschraubverschraubung 6LL R1/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parker GE06LLREDVITCF Gerade Einschraubverschraubung 6LL R1/8"
Parker GE06LLREDVITCF Gerade Einschraubverschraubung 6LL R1/8"
Parker GE06LLREDVITCF Gerade Einschraubverschraubung 6LL R1/8"
Artikel-Nr.:
     1818H-GE06LLREDVITCF-PK
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE06LLREDVITCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschraubverschraubung
Einschraubverschraubungsstutzen ger...
gerade Einschraubverschraubungsstut...
Stutzen gerade Einschraubverschraub...
Gerade Einschraubverschraubung

Rohr-Aussendurchmesser: 6 mm

Gewinde: R1/8"

Weitere Informationen:
Dichtungen:
Elastomer-Dichtring (Weichdichtung)
Gewicht:
0,0183 kg
Gewinde AG 1:
R1/8"
Herstellertypenbezeichnung:
GE06LLREDVITCF
leichte Reihe L / schwere Reihe S:
LL
Material:
Stahl verzinkt
Mutter und Schneidring:
mit Mutter und Schneidring
Rohranschluß 1:
6LL
Rohr-Außendurchmesser 1:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: einschraubverschraubung parker, einschraubverschraubungsstutzen gerade, Schneidringverschraubung, Ermeto
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,60*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG