Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Parker GE06L1/2NPT71X Gerade Einschraubverschraubung 6L NPT1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parker GE06L1/2NPT71X Gerade Einschraubverschraubung 6L NPT1/2"
Parker GE06L1/2NPT71X Gerade Einschraubverschraubung 6L NPT1/2"
Parker GE06L1/2NPT71X Gerade Einschraubverschraubung 6L NPT1/2"
Artikel-Nr.:
     1818H-GE06L1/2NPT71X-PK
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE06L1/2NPT71X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Einschraubverschraubung gerade
Einschraubverschraubungsstutzen ger...
Gerade Einschraubverschraubung

Rohr-Aussendurchmesser: 6 mm

Gewinde: NPT1/2"

Weitere Informationen:
Betriebsdruck max. bar:
315 bar
Gewicht:
0,053 kg
Gewinde AG 1:
NPT1/2"
Herstellertypenbezeichnung:
GE06L1/2NPT71X
L 1:
36 mm
L 2:
29 mm
L 3:
19,5 mm
L 4:
44 mm
leichte Reihe L / schwere Reihe S:
L
Material:
Edelstahl
Materialnummer:
1.4571
Mutter und Schneidring:
ohne Mutter und Schneidring
Rohranschluß 1:
6L
Rohr-Außendurchmesser 1:
6 mm
Schlüsselweite 1:
22 mm
Schlüsselweite 2:
14 mm
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,75*
ab € 7,49*
€ 8,19*
Lager 1818
1
€ 4,95*
ab € 7,96*
€ 9,41*
1
€ 4,50*
ab € 8,12*
€ 9,59*
1
€ 4,75*
ab € 17,48*
€ 20,05*
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 4,95*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KS Tools
518.0622
ab € 7,42*
Zubehör
KS Tools
517.0622
ab € 4,29*
Zubehör
KS Tools
517.1622
ab € 8,09*
Zubehör
KS Tools
517.1522
ab € 15,87*
Zubehör
KS Tools
503.5222
ab € 25,85*
Zubehör
KS Tools
503.5922
ab € 28,10*
Zubehör
KS Tools
517.0522
ab € 2,63*
Zubehör
KS Tools
503.4722
ab € 20,27*
Zubehör
KS Tools
503.4222
ab € 17,50*
Zubehör
KS Tools
503.4622
ab € 17,42*
Zubehör
Hazet
600N-22
ab € 14,14*
Zubehör
Hazet
603-22
ab € 13,42*
Zubehör
KS Tools
517.2122
ab € 18,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG