Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Parker GE04LLM6X1KEGCF Gerade Einschraubverschraubung 4LL M6X1KEG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parker GE04LLM6X1KEGCF Gerade Einschraubverschraubung 4LL M6X1KEG
Parker GE04LLM6X1KEGCF Gerade Einschraubverschraubung 4LL M6X1KEG
Parker GE04LLM6X1KEGCF Gerade Einschraubverschraubung 4LL M6X1KEG
Artikel-Nr.:
     1818H-GE04LLM6X1KEGCF-PK
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE04LLM6X1KEGCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Einschraubverschraubungsstutzen ger...
gerade Einschraubverschraubungsstut...
Parker GE04LLM6X1KEGCF Gerade Einschraubverschraubung 4LL M6X1KEG

Gerade Einschraubverschraubung GE-M

Metr. Einschraubzapfen – Dichtkante (ISO 9974) / EO 24° Anschluss

Material: Stahl verzinkt

mit Mutter und Schneidring

Rohranschluss: 4LL

Gewinde (AG): M6X1KEG

Betriebsdruck max.: 100 bar

Weitere Informationen:
Betriebsdruck max. bar:
100 bar
Betriebsdruck max. PSI:
1450 PSI
Gewicht:
0,0097 kg
Gewinde AG 1:
M6X1KEG
Herstellertypenbezeichnung:
GE04LLM6X1KEGCF
L 1:
20 mm
L 2:
16 mm
L 3:
8 mm
L 4:
26 mm
leichte Reihe L / schwere Reihe S:
LL
Material:
Stahl verzinkt
Mutter und Schneidring:
mit Mutter und Schneidring
Rohranschluß 1:
4LL
Rohr-Außendurchmesser 1:
4 mm
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 1,88*
Lager 1818
1
€ 5,25*
ab € 2,15*
€ 2,70*
1
€ 8,50*
ab € 2,84*
€ 3,52*
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.