Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AEROQUIP GC8856-16-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEROQUIP GC8856-16-12
AEROQUIP GC8856-16-12
Artikel-Nr.:
     1818H-GC8856-16-12-AQ
Hersteller:
     AEROQUIP
Herst.-Nr.:
     GC8856-16-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindefitting
Gewindefittings
Pressarmatur Hydraulik
gewindefitting stahl
Flansch-Code 62, 90° Krümmer
Weitere Informationen:
Armarturenanschluß:
SFS
Armarturenwinkel:
90°
Betriebsdruck max. bar:
414 bar
Betriebsdruck max. PSI:
6000 PSI
DN:
20 mm
Durchmesser außen:
19 mm
Flanschgröße Zoll:
1"
Herstellertypenbezeichnung:
GC8856-16-12
Länge:
117,5 mm
Material:
Stahl verzinkt
Serie:
GC8856
Size:
12
Weitere Suchbegriffe: gewindefitting
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,06*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AEROQUIP
2755B-12
ab € 20,94*
Zubehör
AEROQUIP
GH275-12
ab € 19,17*
Zubehör
AEROQUIP
GH435-12
ab € 36,09*
Zubehör
AEROQUIP
GH755-12
ab € 17,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG