Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Parker GAI22ZLRCF Gerade Aufschraubverschraubung 22L G3/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parker GAI22ZLRCF Gerade Aufschraubverschraubung 22L G3/4"
Parker GAI22ZLRCF Gerade Aufschraubverschraubung 22L G3/4"
Parker GAI22ZLRCF Gerade Aufschraubverschraubung 22L G3/4"
Artikel-Nr.:
     1818H-GAI22ZLRCF-PK
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GAI22ZLRCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubverschraubung gerade
Gerade Aufschraubverschraubung
Schneidring-Verschraubung
Schneidringverschraubung
Gerade Aufschraub-Verschraubung

Rohr-Aussendurchmesser: 22 mm

Gewinde: G3/4"

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2674 kg
Gewinde IG 1:
G3/4"
Herstellertypenbezeichnung:
GAI22ZLRCF
leichte Reihe L / schwere Reihe S:
L
Material:
Stahl verzinkt
Mutter und Schneidring:
mit Mutter und Schneidring
Rohranschluß 1:
22L
Rohr-Außendurchmesser 1:
22 mm
Serie:
GAI
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: schneidring-verschraubung, Ermeto
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,49*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG