Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Parker GAI20S3/4NPTCFX Gerade Aufschraubverschraubung 20S NPT3/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parker GAI20S3/4NPTCFX Gerade Aufschraubverschraubung 20S NPT3/4"
Parker GAI20S3/4NPTCFX Gerade Aufschraubverschraubung 20S NPT3/4"
Parker GAI20S3/4NPTCFX Gerade Aufschraubverschraubung 20S NPT3/4"
Artikel-Nr.:
     1818H-GAI20S3/4NPTCFX-PK
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GAI20S3/4NPTCFX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubverschraubung gerade
Gerade Aufschraubverschraubung
aufschraubverschraubung gerade
Parker GAI20S3/4NPTCFX Gerade Aufschraubverschraubung 20S NPT3/4"

Gerade Aufschraub-Verschraubung GAI-NPT

Gerader Aufschraubstutzen NPT Innengewinde (SAE 476) / EO 24° Anschluss

Material: Stahl verzinkt

ohne Mutter und Schneidring

Rohranschluss: 20S

Betriebsdruck max.: 315 bar

Weitere Informationen:
Betriebsdruck max. bar:
315 bar
Gewicht:
0,2071 kg
Gewinde IG 1:
NPT3/4"
Herstellertypenbezeichnung:
GAI20S3/4NPTCFX
leichte Reihe L / schwere Reihe S:
S
Material:
Stahl verzinkt
Mutter und Schneidring:
ohne Mutter und Schneidring
Rohranschluß 1:
20S
Rohr-Außendurchmesser 1:
20 mm
Schraubenkopfform:
Aussensechskant
Serie:
GAI-NPT
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Schneidringverschraubung, Ermeto
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,75*
ab € 17,22*
€ 19,12*
Lager 1818
3
€ 5,25*
ab € 19,05*
€ 21,08*
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 15 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 30 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 60 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 63,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.