Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Parker GAI12L1/2NPTCFX Gerade Aufschraubverschr. Rohr-ø: 12 mm NPT1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parker GAI12L1/2NPTCFX Gerade Aufschraubverschr. Rohr-ø: 12 mm NPT1/2"
Parker GAI12L1/2NPTCFX Gerade Aufschraubverschr. Rohr-ø: 12 mm NPT1/2"
Parker GAI12L1/2NPTCFX Gerade Aufschraubverschr. Rohr-ø: 12 mm NPT1/2"
Artikel-Nr.:
     1818H-GAI12L1/2NPTCFX-PK
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GAI12L1/2NPTCFX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubverbindung
Gewinde Aufschraubverbindung
aufschraubverbindung
Gerade Aufschraub-Verschraubung

Rohr-Aussendurchmesser: 12 mm

Gewinde: NPT1/2"

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gewinde IG 1:
NPT1/2"
Herstellertypenbezeichnung:
GAI12L1/2NPTCFX
leichte Reihe L / schwere Reihe S:
L
Material:
Stahl verzinkt
Mutter und Schneidring:
ohne Mutter und Schneidring
Rohranschluß 1:
12L
Rohr-Außendurchmesser 1:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Schneidringverschraubung, Ermeto
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1818
€ 4,95*
ab € 20,88*
€ 23,90*
€ 4,50*
ab € 22,41*
€ 25,70*
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 4,95*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG