Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Parker GAI12L1/2NPTCF Gerade Aufschraubverschr. Rohr-ø: 12 mm NPT1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parker GAI12L1/2NPTCF Gerade Aufschraubverschr. Rohr-ø: 12 mm NPT1/2"
Parker GAI12L1/2NPTCF Gerade Aufschraubverschr. Rohr-ø: 12 mm NPT1/2"
Parker GAI12L1/2NPTCF Gerade Aufschraubverschr. Rohr-ø: 12 mm NPT1/2"
Artikel-Nr.:
     1818H-GAI12L1/2NPTCF-PK
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GAI12L1/2NPTCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubverbindung
Gewinde Aufschraubverbindung
aufschraubverbindung
Gerade Aufschraub-Verschraubung

Rohr-Aussendurchmesser: 12 mm

Gewinde: NPT1/2"

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gewinde IG 1:
NPT1/2"
Herstellertypenbezeichnung:
GAI12L1/2NPTCF
leichte Reihe L / schwere Reihe S:
L
Material:
Stahl verzinkt
Mutter und Schneidring:
mit Mutter und Schneidring
Rohranschluß 1:
12L
Rohr-Außendurchmesser 1:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Schneidringverschraubung, Ermeto
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,03*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG