Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Parker GAI08ZSMCF Gerade Aufschraubverschraubung 8S M14x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parker GAI08ZSMCF Gerade Aufschraubverschraubung 8S M14x1,5
Parker GAI08ZSMCF Gerade Aufschraubverschraubung 8S M14x1,5
Parker GAI08ZSMCF Gerade Aufschraubverschraubung 8S M14x1,5
Artikel-Nr.:
     1818H-GAI08ZSMCF-PK
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GAI08ZSMCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubverschraubung gerade
Gerade Aufschraubverschraubung
aufschraubverschraubung gerade
Gerade Aufschraub-Verschraubung

Rohr-Aussendurchmesser: 8 mm

Gewinde: M14x1,5

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gewinde IG 1:
M14x1,5
Herstellertypenbezeichnung:
GAI08ZSMCF
leichte Reihe L / schwere Reihe S:
S
Material:
Stahl verzinkt
Mutter und Schneidring:
mit Mutter und Schneidring
Rohranschluß 1:
8S
Rohr-Außendurchmesser 1:
8 mm
Serie:
GAI
Weitere Suchbegriffe: Schneidringverschraubung, Ermeto
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,56*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG