Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AEROQUIP GA15065-24 Dichtkopf mit ÜM und O-Ring DKO 35L 45° ÜM M45x2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEROQUIP GA15065-24 Dichtkopf mit ÜM und O-Ring DKO 35L 45° ÜM M45x2
AEROQUIP GA15065-24 Dichtkopf mit ÜM und O-Ring DKO 35L 45° ÜM M45x2
Artikel-Nr.:
     1818H-GA15065-24-AQ
Hersteller:
     AEROQUIP
Herst.-Nr.:
     GA15065-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pressarmatur Hydraulik
Schlaucharmatur Dichtkopf DKOL, leichte Baureihe, für Mitteldruck, 45°
Weitere Informationen:
Armarturenanschluß:
DKOL
Armarturenwinkel:
45°
Gewinde IG 1:
M45x2
Herstellertypenbezeichnung:
GA15065-24
leichte Reihe L / schwere Reihe S:
L
Material:
Stahl verzinkt
Rohranschluß 1:
35L
Schraubenkopfform:
Aussensechskant
Size:
24
Weitere Suchbegriffe: DKO35LDN24-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,85*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
AEROQUIP
GA15065-10
ab € 19,20*
Sonstiges
AEROQUIP
GA15065-16E
ab € 27,39*
Sonstiges
AEROQUIP
GA15065-20
ab € 56,49*
Sonstiges
AEROQUIP
GA15065-20E
ab € 34,27*
Sonstiges
AEROQUIP
GA15065-32
ab € 91,63*
Sonstiges
AEROQUIP
GA15065-4
ab € 28,05*
Sonstiges
AEROQUIP
GA15065-6
ab € 27,35*
Sonstiges
AEROQUIP
GA15065-8
ab € 27,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG