Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AEROQUIP G4675-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1818H-G4675-24-AQ
Hersteller:
     AEROQUIP
Herst.-Nr.:
     G4675-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pressarmatur Hydraulik
Schlaucharmatur für Mitteldruck

SAE Flansch-Schulter Code 61 (3000 psi)

Weitere Informationen:
Armarturenanschluß:
SFL
Betriebsdruck max. bar:
207 bar
Betriebsdruck max. PSI:
3000 PSI
Herstellertypenbezeichnung:
G4675-24
Material:
Stahl verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,67*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,43*
€ 70,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.