Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AEROQUIP FC500-12


Menge:  Meter  
Produktinformationen
AEROQUIP FC500-12
AEROQUIP FC500-12
Artikel-Nr.:
     1818H-FC500-12-AQ
Hersteller:
     AEROQUIP
Herst.-Nr.:
     FC500-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch ohne Kupplung
Hydraulikschläuche ohne Kupplung
hydraulikschlauch
SPIRAL HOSE
Weitere Informationen:
Berstdruck mind.:
1400 bar (20400 PSI)
Betriebsdruck max. bar:
350 bar
Betriebsdruck max. PSI:
5000 PSI
Biegeradius:
121 mm
Durchmesser außen:
31,8 mm
Durchmesser innen:
19,1 mm
Gewicht:
1,24 kg/m
Herstellertypenbezeichnung:
FC500-12
Serie:
FC500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,75*
  
Preis gilt ab 10 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 21,27*
€ 25,31
pro Meter
ab 5 Meter
€ 20,38*
€ 24,25
pro Meter
ab 10 Meter
€ 18,75*
€ 22,31
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.