Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AEROQUIP FC310-12 Hydraulikschlauch DN 20 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
AEROQUIP FC310-12 Hydraulikschlauch DN 20 mm
AEROQUIP FC310-12 Hydraulikschlauch DN 20 mm
Artikel-Nr.:
     1818H-FC310-12-AQ
Hersteller:
     AEROQUIP
Herst.-Nr.:
     FC310-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch ohne Kupplung
Hydraulikschläuche ohne Kupplung
hydraulikschlauch dn 20
Hydraulikschlauch Typ FC310 Hi-Pac Hose

Anwendung:

Für Hydrauliksysteme mit mineralischen und allen nichtbrennbaren Hydraulikflüssigkeiten, für Luft*, Benzin, Rohöl, Dieselöl, Schmieröle und andere industriell verwendete Medien.

Aufbau:

Seele AQP Elastomer Polyester Innengeflecht Druckträger: 1 Drahtgeflecht abriebfestes Polyester-Außengeflecht, Kennfarbe Blau

Weitere Informationen:
Berstdruck mind.:
630 bar (9000 PSI)
Betriebsdruck max. bar:
155 bar
Betriebsdruck max. PSI:
2250 PSI
Biegeradius:
177,8 mm
DN:
20 mm
Durchmesser außen:
27,4 mm
Durchmesser innen:
19,1 mm
Gewicht:
0,74 kg/m
Herstellertypenbezeichnung:
FC310-12
Serie:
FC310
Size:
12
Weitere Suchbegriffe: hydraulikschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,57*
  
Preis gilt ab 20 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 11,25*
€ 13,39
pro Meter
ab 2 Meter
€ 11,06*
€ 13,16
pro Meter
ab 5 Meter
€ 10,85*
€ 12,91
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,40*
€ 12,38
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,57*
€ 11,39
pro Meter
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
AEROQUIP
FC310-03
ab € 8,65*
Sonstiges
AEROQUIP
FC310-04
ab € 4,73*
Sonstiges
AEROQUIP
FC310-05
ab € 4,82*
Sonstiges
AEROQUIP
FC310-06
ab € 5,29*
Sonstiges
AEROQUIP
FC310-08
ab € 6,47*
Sonstiges
AEROQUIP
FC310-10
ab € 7,80*
Sonstiges
AEROQUIP
FC310-16
ab € 13,00*
Sonstiges
AEROQUIP
FC310-20
ab € 33,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.