Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Parker EW18LRED71 Winkelverschraubung einstellbar 18L G1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parker EW18LRED71 Winkelverschraubung einstellbar 18L G1/2"
Parker EW18LRED71 Winkelverschraubung einstellbar 18L G1/2"
Parker EW18LRED71 Winkelverschraubung einstellbar 18L G1/2"
Artikel-Nr.:
     1818H-EW18LRED71-PK
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     EW18LRED71
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtkegel
Dichtkopf
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Winkelverschraubung einstellbar DKO G1/2" WD
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max. bar:
315 bar
Dichtwerkstoff:
Viton
Gewicht:
0,3435 kg
Gewinde AG 1:
G1/2"
Herstellertypenbezeichnung:
EW18LRED71
L 1:
31 mm
L 2:
23,5 mm
L 3:
50 mm
L 4:
14 mm
L 5:
40 mm
leichte Reihe L / schwere Reihe S:
L
Material:
Edelstahl
Materialnummer:
1.4571
Mutter und Schneidring:
mit Mutter und Schneidring
Rohranschluß 1:
18L
Rohr-Außendurchmesser 1:
18 mm
Schlüsselweite 1:
24 mm
Schlüsselweite 2:
32 mm
Schlüsselweite 3:
27 mm
Serie:
EW-R
Ursprungsland:
DE
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1818
€ 4,95*
ab € 51,33*
€ 56,11*
€ 4,75*
ab € 52,30*
€ 57,22*
€ 4,75*
ab € 115,85*
€ 121,27*
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,73*
€ 65,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 4,95*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KS Tools
518.0624
ab € 8,30*
Zubehör
KS Tools
517.0624
ab € 5,05*
Zubehör
KS Tools
517.1624
ab € 8,91*
Zubehör
KS Tools
517.1524
ab € 18,06*
Zubehör
KS Tools
503.5224
ab € 30,12*
Zubehör
KS Tools
503.5924
ab € 33,78*
Zubehör
KS Tools
517.0524
ab € 3,48*
Zubehör
KS Tools
503.4724
ab € 22,68*
Zubehör
KS Tools
503.4224
ab € 18,45*
Zubehör
KS Tools
503.4624
ab € 15,71*
Zubehör
Hazet
600N-24
ab € 16,46*
Zubehör
Hazet
603-24
ab € 14,29*
Zubehör
KS Tools
517.0124
ab € 12,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG