Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Parker EW18LOMDCF Winkelverschraubung einstellbar 18L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parker EW18LOMDCF Winkelverschraubung einstellbar 18L
Parker EW18LOMDCF Winkelverschraubung einstellbar 18L
Parker EW18LOMDCF Winkelverschraubung einstellbar 18L
Artikel-Nr.:
     1818H-EW18LOMDCF-PK
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     EW18LOMDCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Gewindebogen
Winkelverschraubung einstellbar DKO
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max. bar:
400 bar
Betriebsdruck max. PSI:
5800 PSI
Gewicht:
0,1994 kg
Herstellertypenbezeichnung:
EW18LOMDCF
L 1:
31 mm
L 2:
23,5 mm
L 3:
35,5 mm
L 4:
40 mm
leichte Reihe L / schwere Reihe S:
L
Material:
Stahl verzinkt
Mutter und Schneidring:
ohne Mutter und Schneidring
Rohranschluß 1:
18L
Rohr-Außendurchmesser 1:
18 mm
Schlüsselweite 1:
24 mm
Schlüsselweite 2:
32 mm
Serie:
EW
Ursprungsland:
DE
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1818
10
€ 5,25*
ab € 8,49*
€ 8,96*
1
€ 4,75*
ab € 8,09*
€ 9,46*
1
€ 8,50*
ab € 8,41*
€ 9,74*
1
€ 4,50*
ab € 17,27*
€ 19,51*
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 89,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hazet
600N-24
ab € 16,11*
Zubehör
Hazet
603-24
ab € 13,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.