Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Parker EW10LRED71 Winkelverschraubung einstellbar 10L G1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parker EW10LRED71 Winkelverschraubung einstellbar 10L G1/4"
Parker EW10LRED71 Winkelverschraubung einstellbar 10L G1/4"
Parker EW10LRED71 Winkelverschraubung einstellbar 10L G1/4"
Artikel-Nr.:
     1818H-EW10LRED71-PK
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     EW10LRED71
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtkegel
Dichtkopf
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Winkelverschraubung einstellbar DKO G1/4" WD
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max. bar:
315 bar
Gewicht:
0,087 kg
Gewinde AG 1:
G1/4"
Herstellertypenbezeichnung:
EW10LRED71
L 1:
22 mm
L 2:
15 mm
L 3:
40 mm
L 4:
12 mm
L 5:
30 mm
leichte Reihe L / schwere Reihe S:
L
Material:
Edelstahl
Materialnummer:
1.4571
Mutter und Schneidring:
mit Mutter und Schneidring
Rohranschluß 1:
10L
Rohr-Außendurchmesser 1:
10 mm
Schlüsselweite 1:
14 mm
Schlüsselweite 2:
19 mm
Schlüsselweite 3:
19 mm
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 25,75*
€ 29,41*
Lager 1818
€ 4,95*
ab € 26,93*
€ 30,54*
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 4,95*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KS Tools
518.0614
ab € 3,65*
Zubehör
KS Tools
518.0014
ab € 3,37*
Zubehör
KS Tools
519.0654
ab € 7,54*
Zubehör
KS Tools
517.0614
ab € 2,10*
Zubehör
KS Tools
517.1614
ab € 4,16*
Zubehör
KS Tools
517.1514
ab € 9,40*
Zubehör
KS Tools
503.5214
ab € 12,88*
Zubehör
KS Tools
503.5914
ab € 14,72*
Zubehör
KS Tools
517.2514
ab € 1,68*
Zubehör
KS Tools
503.4814
ab € 14,35*
Zubehör
KS Tools
503.4714
ab € 11,39*
Zubehör
KS Tools
503.4214
ab € 8,41*
Zubehör
KS Tools
503.4637
ab € 9,32*
Zubehör
KS Tools
503.4614
ab € 10,20*
Zubehör
KS Tools
503.4914
ab € 12,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG