Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Parker EW08LMEDOMDCF Winkelverschraubung einstellbar 8L M12x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parker EW08LMEDOMDCF Winkelverschraubung einstellbar 8L M12x1,5
Parker EW08LMEDOMDCF Winkelverschraubung einstellbar 8L M12x1,5
Parker EW08LMEDOMDCF Winkelverschraubung einstellbar 8L M12x1,5
Artikel-Nr.:
     1818H-EW08LMEDOMDCF-PK
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     EW08LMEDOMDCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Gewindebogen
Winkelverschraubung einstellbar DKO M12X1,5 WD
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max. bar:
500 bar
Betriebsdruck max. PSI:
7250 PSI
Dichtwerkstoff:
NBR
Gewicht:
0,0655 kg
Gewinde AG 1:
M12x1,5
Herstellertypenbezeichnung:
EW08LMEDOMDCF
L 1:
21 mm
L 2:
14 mm
L 3:
37,5 mm
L 4:
12 mm
L 5:
29 mm
leichte Reihe L / schwere Reihe S:
L
Material:
Stahl verzinkt
Mutter und Schneidring:
ohne Mutter und Schneidring
Rohranschluß 1:
8L
Rohr-Außendurchmesser 1:
8 mm
Schlüsselweite 1:
12 mm
Schlüsselweite 2:
17 mm
Schlüsselweite 3:
17 mm
Serie:
EW-M
Ursprungsland:
DE
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,75*
ab € 4,95*
€ 5,39*
Lager 1818
10
€ 4,95*
ab € 5,36*
€ 5,84*
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 58,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 4,95*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KS Tools
518.0612
ab € 3,41*
Zubehör
KS Tools
518.0012
ab € 3,11*
Zubehör
KS Tools
519.0652
ab € 5,52*
Zubehör
KS Tools
517.0612
ab € 2,01*
Zubehör
KS Tools
517.1612
ab € 3,68*
Zubehör
KS Tools
517.1512
ab € 8,49*
Zubehör
KS Tools
503.5212
ab € 11,89*
Zubehör
KS Tools
503.5912
ab € 14,07*
Zubehör
KS Tools
517.2512
ab € 1,61*
Zubehör
KS Tools
503.4812
ab € 12,57*
Zubehör
KS Tools
503.4712
ab € 9,71*
Zubehör
KS Tools
503.4212
ab € 7,92*
Zubehör
KS Tools
503.4635
ab € 8,51*
Zubehör
KS Tools
503.4612
ab € 9,01*
Zubehör
KS Tools
503.4912
ab € 11,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG