Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Parker EVW42LCF Winkel-Anschlußverschraubung einstellbar 42L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parker EVW42LCF Winkel-Anschlußverschraubung einstellbar 42L
Parker EVW42LCF Winkel-Anschlußverschraubung einstellbar 42L
Parker EVW42LCF Winkel-Anschlußverschraubung einstellbar 42L
Artikel-Nr.:
     1818H-EVW42LCF-PK
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     EVW42LCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Winkel-Anschlußverschraubung einstellbar

Rohr-Aussendurchmesser: 42 mm

Gewinde:

Weitere Informationen:
Betriebsdruck max. bar:
160 bar
Gewicht:
0,977 kg
Herstellertypenbezeichnung:
EVW42LCF
L 1:
51 mm
L 2:
40 mm
L 3:
60 mm
leichte Reihe L / schwere Reihe S:
L
Material:
Stahl verzinkt
Mutter und Schneidring:
mit Mutter und Schneidring
Rohranschluß 1:
42L
Rohr-Außendurchmesser 1:
42 mm
Schlüsselweite 1:
63 mm
Schlüsselweite 2:
50 mm
Schlüsselweite 3:
60 mm
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 42,22*
€ 44,27*
Lager 1818
1
€ 4,95*
ab € 45,24*
€ 48,67*
1
€ 8,50*
ab € 53,41*
€ 57,26*
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 4,95*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMB
VB42L
ab € 32,62*
Ähnlich
Volz
202385
ab € 51,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG