Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Parker EVW28LMS Winkel-Anschlußverschraubung einstellbar 28L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parker EVW28LMS Winkel-Anschlußverschraubung einstellbar 28L
Parker EVW28LMS Winkel-Anschlußverschraubung einstellbar 28L
Parker EVW28LMS Winkel-Anschlußverschraubung einstellbar 28L
Artikel-Nr.:
     1818H-EVW28LMS-PK
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     EVW28LMS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Winkel-Anschlußverschraubung einstellbar

Rohr-Aussendurchmesser: 28 mm

Gewinde:

Weitere Informationen:
Betriebsdruck max. bar:
100 bar
Betriebsdruck max. PSI:
1450 PSI
Gewicht:
0,514 kg
Herstellertypenbezeichnung:
EVW28LMS
L 1:
38 mm
L 2:
30,5 mm
L 3:
42 mm
leichte Reihe L / schwere Reihe S:
L
Material:
Messing
Mutter und Schneidring:
mit Mutter und Schneidring
Rohranschluß 1:
28L
Rohr-Außendurchmesser 1:
28 mm
Schlüsselweite 1:
47 mm
Schlüsselweite 2:
36 mm
Schlüsselweite 3:
41 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindebogen, Hydraulik Winkelstück, anschlussverschraubung messing, anschlussverschraubung, Schneidringverschraubung, Ermeto
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 62,20*
€ 68,83*
Lager 1818
1
€ 4,95*
ab € 83,20*
€ 87,32*
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,32*
€ 103,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,52*
€ 100,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,42*
€ 99,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,20*
€ 99,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 4,95*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG