Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Parker EVW25SOMDVOLCF Winkel-Anschlußverschraubung einstellbar 25S


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1818H-EVW25SOMDVOLCF-PK
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     EVW25SOMDVOLCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Winkel-Anschlußverschraubung einstellbar
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,56 kg
Herstellertypenbezeichnung:
EVW25SOMDVOLCF
leichte Reihe L / schwere Reihe S:
S
Material:
Stahl verzinkt
Mutter und Schneidring:
ohne Mutter und Schneidring
Rohranschluß 1:
25S
Rohr-Außendurchmesser 1:
25 mm
Serie:
EVW
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Gewindebogen, Hydraulik Winkelstück, gewindebogen stahl, anschlussverschraubung, Schneidringverschraubung, Ermeto
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,43*
  
Preis gilt ab 80 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 16 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 40 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 80 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG