Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Parker EVW22LRCF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parker EVW22LRCF
Parker EVW22LRCF
Parker EVW22LRCF
Artikel-Nr.:
     1818H-EVW22LRCF-PK
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     EVW22LRCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Hydraulik Winkelstück
anschlussverschraubung
Winkel-Anschlußverschraubung einstellbar

Rohr-Aussendurchmesser: 22 mm

Gewinde: G3/4"

Weitere Informationen:
Betriebsdruck max. bar:
160 bar
Gewicht:
0,355 kg
Gewinde AG 1:
G3/4"
Herstellertypenbezeichnung:
EVW22LRCF
L 1:
35 mm
L 2:
27,5 mm
L 3:
55 mm
L 4:
16 mm
L 5:
33 mm
L 6:
44 mm
leichte Reihe L / schwere Reihe S:
L
Material:
Stahl verzinkt
Mutter und Schneidring:
mit Mutter und Schneidring
Rohranschluß 1:
22L
Rohr-Außendurchmesser 1:
22 mm
Schlüsselweite 1:
27 mm
Schlüsselweite 2:
36 mm
Schlüsselweite 3:
32 mm
Weitere Suchbegriffe: Schneidringverschraubung, Ermeto
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 16,26*
€ 18,80*
Lager 1818
€ 4,95*
ab € 17,25*
€ 19,79*
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 4,95*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KS Tools
518.0627
ab € 10,46*
Zubehör
KS Tools
517.0627
ab € 7,28*
Zubehör
KS Tools
517.1627
ab € 10,32*
Zubehör
KS Tools
517.1527
ab € 23,84*
Zubehör
KS Tools
503.5227
ab € 46,94*
Zubehör
KS Tools
503.5927
ab € 53,67*
Zubehör
KS Tools
517.0527
ab € 4,23*
Zubehör
KS Tools
503.4227
ab € 26,76*
Zubehör
KS Tools
503.4627
ab € 29,34*
Zubehör
Hazet
600N-27
ab € 19,2609*
Zubehör
Hazet
603-27
ab € 17,7295*
Zubehör
Hazet
452-27
ab € 14,7693*
Zubehör
KS Tools
517.0127
ab € 13,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG