Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Power Team SPX C108C Allzweckzylinder 10 t Hub: 206,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product Description
Product Description
Fiche technique du produit
Scheda tecnica articolo
Karta danych produktu
Artikeldatenblatt
Product Description
Artikel-Nr.:
     1818H-C108C-PT
Hersteller:
     Power Team SPX
Herst.-Nr.:
     C108C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
Power Team SPX C108C Allzweckzylinder 10|t Hub: 206,4|mm

Allzweckzylinder C-Reihe. Einfachwirkend mit Federrückzug. Robuster und hochwertiger Allzweckzylinder für Hebe- und Pressarbeiten.

  • Aluminium-Bronzelager verhindert Verschleiß durch außermittige Lasten.
  • Feder mit maximaler Windungszahl beschleunigt den Rückzug und verlängert die Lebensdauer.
  • Robuster Zylinderkörper ohne Schweißnaht garantiert eine lange Lebensdauer.
  • Die hartverchromte Kolbenstange ist verschleiß- und korrosionsbeständig.
  • Große Auswahl an Zubehör zur Befestigung auf der Kolbenstange, am Außengewinde oder am Zylinderboden.
  • 5- bis 55-Tonnen-Zylinder serienmäßig mit Bodenbefestigungslöchern (75- und 100-Tonnen-Zylinder auf Wunsch).
  • Lieferung serienmäßig mit einer Kupplungshälfte mit einem 3/8” NPT Anschlußgewinde
  • Hubkraft: 10 t
  • Hub: 206,4 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
|kg
Serie:
C
einfach-/doppeltwirkend:
einfachwirkend
Hub:
206,4 mm
Hubkraft t:
10 t
Weitere Suchbegriffe: LK84148090205, RC108
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 549,53*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 609,36*
€ 725,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 596,78*
€ 710,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 549,53*
€ 653,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Enerpac
RC108
ab € 439,80*
Ähnlich
LUKAS Hydraulik
LK84148090205
ab € 556,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.