Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gates 1056-MXL-012 Synchronriemen Profil: MXL Wirklänge: 268,22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates 1056-MXL-012 Synchronriemen Profil: MXL Wirklänge: 268,22 mm
Gates 1056-MXL-012 Synchronriemen Profil: MXL Wirklänge: 268,22 mm
Gates 1056-MXL-012 Synchronriemen Profil: MXL Wirklänge: 268,22 mm
Artikel-Nr.:
     1818H-9277-53440-GA
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     1056-MXL-012
EAN/GTIN:
     5412571260991
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Zahnriemen Zoll
Gates 1056-MXL-012 Synchronriemen Profil: MXL Wirklänge: 268,22 mm

Powergrip MXL Synchronriemen mit klassischer Verzahnung

Entwicklungen in der Büromaschinen- und Computerindustrie, sowie in der Haushaltsgeräte- und der Feinwerktechnik schufen die Notwendigkeit für Antriebe mit hoher Synchronisationsgenauigkeit, geringem Platzbedarf und hohen Geschwindigkeiten. Für diese Anwendungsbereiche ist der PowerGrip® MXL Synchronriemen mit extrem kleiner Teilung 0,08” (2,032 mm) ein geeignetes Antriebsmittel.

Konstruktion

•Trapezförmige Verzahnung.

•Elastomerrücken und -zähne sind zugleich beständig und leichtgewichtig.

•Der zähe Nylonüberzug schützt die Zähne vor Abnutzung.

•Glasfaserzugstränge gewähren hohe Längenstabilität und gute Biegewilligkeit.

Vorzüge

•Leistungsübertragung bis 0,8 kW und Drehzahlen bis 20.000 min-1.

•PowerGrip® MXL Synchronriemen erlauben kleine Zahnscheibendurchmesser (ab 6 mm Durchmesser) mit großer Eingriffszähnezahl.

•Besonders geeignet für Schrittmotoren.

•Hohe Positioniergenauigkeit.

•Besonders stabil.

Profil: MXL

Wirklänge: 268,22 mm

Zähnezahl: 132

Teilung: 2,032 mm

Breite: 0,12"

Höhe: 1,14 mm

Weitere Informationen:
Breite:
0,12"
Gewicht:
0,001 kg
Höhe:
1,14 mm
Profil:
MXL
Serie:
POWERGRIP® MXL
Teilung:
2,032 mm
Wirklänge:
268,22 mm
Zähnezahl:
132
Ursprungsland:
Frankreich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,16*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.