Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gates 106-XL-037 Synchronriemen Profil: XL Wirklänge: 269,24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates 106-XL-037 Synchronriemen Profil: XL Wirklänge: 269,24 mm
Gates 106-XL-037 Synchronriemen Profil: XL Wirklänge: 269,24 mm
Gates 106-XL-037 Synchronriemen Profil: XL Wirklänge: 269,24 mm
Gates 106-XL-037 Synchronriemen Profil: XL Wirklänge: 269,24 mm
Artikel-Nr.:
     1818H-9277-52074-GA
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     106-XL-037
EAN/GTIN:
     5412571253139
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Zahnriemen Zoll
Gates 106-XL-037 Synchronriemen Profil: XL Wirklänge: 269,24 mm

Klassischer Synchronriemen POWERGRIP® XL

Synchronriemen für einen umfassenden Anwendungsbereich

Der PowerGrip® Synchronriemen mit klassischer, trapezförmiger Verzahnung bietet eine wartungsfreie und kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Antrieben wie Ketten und Getrieben. Heutzutage reicht der Anwendungsbereich vom PowerGrip® von Kleinantrieben (Computerdrucker) bis zu Schwermaschinenantrieben (Ölpumpen, usw.).

Konstruktion

•Trapezförmige Verzahnung.

•Die präzise Form und Teilung der Elastomerzähne garantieren einen exakten Eingriff mit den Zahnlücken der Zahnscheibe.

•Glasfaserzugstränge.

•Der zähe Nylonüberzug schützt die Zähne vor Abnutzung

Vorzüge

•Leistungsübertragung bis 150 kW und Drehzahlen bis 10.000 min-1.

•Umfangsgeschwindigkeit bis 80 m/s.

•Formschlüssige Kraftübertragung.

•Konstante Winkelgeschwindigkeit.

•Wirkungsgrad bis zu 99%.

•Geringe Vorspannung reduziert die Lagerbelastung auf ein Minimum.

•Wartungsfreier Dauerbetrieb.

•Großer Leistungs-und Drehzahlbereich.

•Kompakte Bauweise.

•Hohe Wirtschaftlichkeit

Profil: XL

Teilung: 5,08 mm

Breite: 9,5 mm

Höhe: 2,3 mm

Wirklänge: 269,24 mm

Zähneanzahl: 53

Weitere Informationen:
Breite:
9,5 mm
Gewicht:
0,005 kg
Höhe:
2,3 mm
Profil:
XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.