Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Power Team SPX 9220A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Power Team SPX 9220A
Power Team SPX 9220A
Artikeldatenblatt
Power Team SPX 9220A
Power Team SPX 9220A
Power Team SPX 9220A
Power Team SPX 9220A
Artikel-Nr.:
     1818H-9220A-PT
Hersteller:
     Power Team SPX
Herst.-Nr.:
     9220A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PowerTeam
Power Team SPX 9220A

MINI-HEBER „SIDEWINDER" • Mit einer Bauhöhe in eingefahrenem Zustand von nur 63,5 mm beim kleinsten Modell und 130,2 mm beim 20-Tonnen-Modell können diese Heber in die schmale Spalten geschoben werden.• Einsatz in horizontaler oder vertikaler Lage möglich. Der parallel zur Bodenplatte wirkende Hebel vereinfacht die Arbeit in beengten Einsatzorten.• Die perfekte Ergänzung für jede Werkzeugkiste; diese erstaunlichen kleinen Heber sind vielseitig einsetzbar: Ihrer Phantasie sind keine Grenzen gesetzt! Verwenden Sie sie als Heber oder Spreizer. Verwandeln Sie Ihren mechanischen Abzieher in einen Hydraulikabzieher (der Abzieher und der Heber müssen dieselbe Nennlast aufweisen). Setzen Sie sie in beengten Arbeitsbereichen wahlweise vertikal oder horizontal ein.

Weitere Informationen:
Gewicht:
|kg
Angebote (1)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1818
€ 5,80*
ab € 725,54*
€ 761,14*
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 761,14*
€ 905,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 725,54*
€ 863,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,80*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.