Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Parker 9109004A Balgzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parker 9109004A Balgzylinder
Parker 9109004A Balgzylinder
Parker 9109004A Balgzylinder
Artikel-Nr.:
     1818H-9109004A-PK
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     9109004A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balgzylinder
Faltenbalgzylinder
balgzylinder parker
balgzylinder
Balgzylinder einfach Durchmesser : 150 mm Hub : 55 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,7 kg
Hub:
55 mm
Serie:
9109
Ursprungsland:
FR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,77*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,70*
€ 141,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,87*
€ 140,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,77*
€ 140,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.