Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Power Team SPX 9105A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Power Team SPX 9105A
Power Team SPX 9105A
Artikeldatenblatt
Power Team SPX 9105A
Power Team SPX 9105A
Power Team SPX 9105A
Power Team SPX 9105A
Artikel-Nr.:
     1818H-9105A-PT
Hersteller:
     Power Team SPX
Herst.-Nr.:
     9105A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PowerTeam
Power Team SPX 9105A

MINI-HEBER „SIDEWINDER" • Mit einer Bauhöhe in eingefahrenem Zustand von nur 63,5 mm beim kleinsten Modell und 130,2 mm beim 20-Tonnen-Modell können diese Heber in die schmale Spalten geschoben werden.• Einsatz in horizontaler oder vertikaler Lage möglich. Der parallel zur Bodenplatte wirkende Hebel vereinfacht die Arbeit in beengten Einsatzorten.• Die perfekte Ergänzung für jede Werkzeugkiste; diese erstaunlichen kleinen Heber sind vielseitig einsetzbar: Ihrer Phantasie sind keine Grenzen gesetzt! Verwenden Sie sie als Heber oder Spreizer. Verwandeln Sie Ihren mechanischen Abzieher in einen Hydraulikabzieher (der Abzieher und der Heber müssen dieselbe Nennlast aufweisen). Setzen Sie sie in beengten Arbeitsbereichen wahlweise vertikal oder horizontal ein.

Weitere Informationen:
Gewicht:
|kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 262,41*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,75*
€ 343,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,77*
€ 338,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,01*
€ 322,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,41*
€ 304,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.