Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FAG 89328-M Axial-Zylinderrollenlager, zweireihig 240 / 140 x 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 89328-M Axial-Zylinderrollenlager, zweireihig 240 / 140 x 60 mm
FAG 89328-M Axial-Zylinderrollenlager, zweireihig 240 / 140 x 60 mm
Artikel-Nr.:
     1818H-89328-M-FA
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     89328-M
EAN/GTIN:
     4012802420654
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager
Axialpendelrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Zylinderrollenlager, Axial-, 89328-M

Axial-Zylinderrollenlager bestehen aus Axial-Zylinderrollen-kränzen K, Gehäusescheiben GS und Wellenscheiben WS. Sie haben eine besonders niedrige axiale Bauhöhe, sind hoch tragfähig, sehr steif und nehmen Axialkräfte in einer Richtung auf.

Aussendurchmesser: 240 mm

Innendurchmesser: 140 mm

Breite: 60 mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
einseitig wirkend, zerlegbar
Breite:
60 mm
Durchmesser außen:
240 mm
Durchmesser innen:
140 mm
FAG-EDV-Nr.:
0058702830000
Gewicht:
12,5 kg
Material Käfig:
Massivkäfig aus Messing
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 702,93*
€ 719,33*
€ 6,50*
ab € 713,64*
€ 731,05*
Frei Haus
ab € 724,34*
€ 742,75*
Lager 1818
€ 4,95*
ab € 813,85*
€ 838,27*
11 Tage
k.A.
€ 5,00*
ab € 884,77*
€ 956,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 838,27*
€ 997,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 813,85*
€ 968,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 4,95*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Power Team SPX
927
ab € 198,65*
Zubehör
Power Team SPX
938
ab € 351,79*
Zubehör
Power Team SPX
939
ab € 770,54*
Zubehör
Power Team SPX
981
ab € 1.459,50*
Zubehör
Power Team SPX
SS2
ab € 264,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG