Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Reyher 880949200045060 ABC SPAX S Schraube 4,5 mm x 60/54 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Reyher 880949200045060 ABC SPAX S Schraube 4,5 mm x 60/54 mm
Reyher 880949200045060 ABC SPAX S Schraube 4,5 mm x 60/54 mm
Artikel-Nr.:
     1818H-880949200045060-RY
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     880949200045060
EAN/GTIN:
     4003530089169
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Edelstahl-Holzbauschraube
Edelstahl-Kreuzschlitz-Spanplattens...
Edelstahlholzbauschraube
ABC-SPAX-S 88094 A2 4,5x60/54-Z (100 St.)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4,5 mm
Gewicht:
|kg
Gewicht kg per 100:
0,417 kg
Länge:
60/54 mm
Material:
Stahl A2
Weitere Suchbegriffe: Holzbauschraube, Holzbauschrauben, Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben, Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, spanplattenschrauben v2a, spanplattenschraube, holzbauschraube reyher, Reyher, ABC-SPAX-Schrauben S, Kreuzschlitz-Holzschrauben, Senkkopf-Holzschrauben, SPAX-Schrauben
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
k.A.
pro Packung
€ 4,90*
ab € 9,00*
€ 9,00*
pro Packung
€ 3,95*
ab € 7,91*
€ 9,02*
Lager 1818
pro Packung
€ 5,10*
ab € 11,54*
€ 11,54*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 11,14*
€ 12,18*
1 Tag
k.A.
pro Paket
€ 9,00*
ab € 12,94*
€ 14,86*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,54*
€ 13,7326
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (€ 0,1154* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,10*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 49,91*
Ähnlich
Reyher
ab € 39,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG