Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Reyher 880949200035030 ABC SPAX S Schraube 3,5 mm x 30/25 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Reyher 880949200035030 ABC SPAX S Schraube 3,5 mm x 30/25 mm
Reyher 880949200035030 ABC SPAX S Schraube 3,5 mm x 30/25 mm
Artikel-Nr.:
     1818H-880949200035030-RY
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     880949200035030
EAN/GTIN:
     4003530014666
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kreuzschlitz-Spanplattens...
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
ABC-SPAX-S 88094 A2 3,5x30/25-Z (200 St.)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3,5 mm
Gewicht kg per 100:
0,145 kg
Länge:
30/25 mm
Material:
Stahl A2
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschrauben 3,5x30, spanplattenschraube, spanplattenschrauben v2a, Reyher, ABC-SPAX-Schrauben S, Kreuzschlitz-Holzschrauben, Senkkopf-Holzschrauben, SPAX-Schrauben
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 3,95*
ab € 6,18*
€ 6,97*
Lager 1818
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,70*
€ 7,22*
5 Tage
k.A.
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 7,07*
€ 8,27*
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,80*
€ 8,80*
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 8,58*
€ 10,06*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 7,22*
€ 8,5918
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,07*
€ 8,4133
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,74*
€ 8,0206
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,70*
€ 7,973
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0335* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 72,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 4,95*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
1087000300163
ab € 0,0233*
Zubehör
SPAX International
1087000300203
ab € 4,59*
Zubehör
SPAX International
1087000300253
ab € 4,63*
Zubehör
SPAX International
1087000300303
ab € 4,58*
Zubehör
SPAX International
1087000300353
ab € 7,14*
Zubehör
SPAX International
1087000350163
ab € 4,59*
Zubehör
SPAX International
1087000350203
ab € 0,0286*
Zubehör
SPAX International
1087000350253
ab € 0,0293*
Zubehör
SPAX International
1087000350353
ab € 6,92*
Zubehör
SPAX International
1087000350403
ab € 7,14*
Zubehör
SPAX International
4003530014567
ab € 4,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG